GN.38037-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-10-50
GN 113.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.38037
Rubix:160000000524360




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38037-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-10-50
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione