224638-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX EWN.55-SST-P-M8X40-C1
EWN-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:224638-C1
Rubix:160000000527798




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 55 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 224638-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX EWN.55-SST-P-M8X40-C1
Galletto con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Galletto con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore