Riferimenti
Elesa+Ganter:222023
Rubix:160000000521331




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 55 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222023 EWNM.55-SST-FP-M10
Galletto, foro passante filettato
Galletto, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione