222111 - GALLETTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO EWNM.40-SST-PM6X16
EWNM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:222111
Rubix:160000000527842




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222111 - GALLETTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO EWNM.40-SST-PM6X16
Galletto, perno filettato
Galletto, perno filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore