Riferimenti
Elesa+Ganter:222014
Rubix:160000000521328




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222014 EWNM.48-SST-M8
Galletto, foro cieco filettato
Galletto, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro | 48 mm |
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione