GN.38078-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.6-10-30
GN 113.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.38078
Rubix:160000000524384




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38078-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.6-10-30
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione