GN.37986-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-16-40
GN 113.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37986
Rubix:160000000536453




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37986-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-16-40
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione