Riferimenti
Elesa+Ganter:222004
Rubix:160000000521324




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222004 EWNM.40-SST-M6
Galletto, foro cieco filettato
Galletto, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore