223626-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.55-P-M8X20-C1
EWN-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EWN.55-p M8x20-C1
Rubix:160000000518798
Produttore:223626-C1
EAN:4045525326194




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 223626-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.55-P-M8X20-C1
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore