8613 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CWN.32 P-M6X20
CWN-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:8613
Rubix:160000000512200




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8613 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CWN.32 P-M6X20
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione