GN.38955-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.7-5-30
GN 113.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.38955
Rubix:160000000536495




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38955-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.7-5-30
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore