Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.37025
Rubix:160000000538325




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37025-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO GN 214.2-6-30
Perni autobloccanti
Perni autobloccanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore