Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.38790
Rubix:160000000536555




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38790-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO GN 114.2-16-30
Perni autobloccanti
Perni autobloccanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione