Riferimenti
Gandini Fasteners:ISO 8752 4 X 40
Rubix:160000000411432

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : SPINA ELASTICA ISO 8752 4 X 40
Spina elastica perno a molla Gandini Fasteners conforme ISO 8752: Ø4 x 40 mm. Installazione semplice a pressione con martello o pressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 8752 |
| Tipologia | spina elastica iso 8752 (perno a molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione