SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 6X 000726 16 GOCYL6X16A.A1 DIN 7
Perni cilindrici forma A, tolleranza m6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOCYL6X16A.A1
Rubix:999240229054327
Produttore:000726 16
EAN:4043377004444


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 6X 000726 16 GOCYL6X16A.A1 DIN 7
Spine cilindriche forma A, tolleranza m6 A1 6X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7 / ISO 2338 |
| Tipologia | spilli cilindrici forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro
Lunghezza
16 mm