Riferimenti
Gandini Fasteners:UNI1707 6/H8X16
Rubix:999180400033743

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : SPINA CILINDRICA ISO2338 UNI1707 6/H8X16
MATERIALE: ACCIAIO 9 S Mn Pb 28 K (1.0718) o C45 o altro acciaio ad alta velocità (AVP) in base alla disponibilità di magazzino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 2338 |
| Tipologia | spina cilindrica |
| Tolleranza | h8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione