SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A4 3X 000743 10 GOCYL3X10A.A4 DIN 7
Perni cilindrici forma A, tolleranza m6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOCYL3X10A.A4
Rubix:999240301008898
Produttore:000743 10
EAN:4043377006158


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
Dettagli del prodotto : SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A4 3X 000743 10 GOCYL3X10A.A4 DIN 7
Spine cilindriche forma A, tolleranza m6 A4 3X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 7 / ISO 2338 |
| Tipologia | spilli cilindrici forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro
Lunghezza
10 mm