SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 5X 000725 40 GOCYL5X40A.A1 DIN 7
Perni cilindrici forma A, tolleranza m6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOCYL5X40A.A1
Rubix:999240301008731
Produttore:000725 40
EAN:4043377004345


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 5X 000725 40 GOCYL5X40A.A1 DIN 7
Spine cilindriche forma A, tolleranza m6 A1 5X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7 / ISO 2338 |
| Tipologia | spilli cilindrici forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro
Lunghezza
40 mm