Riferimenti
Gandini Fasteners:45 X 22,4X 1,25
Rubix:160000000419140

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 45 X 22,4X 1,25 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 45 X 22,4X 1,25 Le molle a tazza sono dischi di forma conica che danno un carico di risposta se vengono sollecitate assialmente (molle a compressione). In confronto alle altre molle a compressione, le molle a tazza possono essere classificate tra quelle a breve escursione (freccia) con grande reazione elastica (carico). La possibilità di incolonnamento di queste molle permette di superare questa limitazione. Sovrapponendo le molle nella stessa direzione si ottiene una moltiplicazione del carico; montandole in opposizione si moltiplica la freccia. Una caratteristica particolare della molla a tazza è senza dubbio la possibilità di poter variare la forma della curva caratteristica carico/freccia entro un margine molto ampio. Oltre ai percorsi praticamente lineari di questa caratteristica è possibile realizzare percorsi decrescenti e persino percorsi in cui il carico diminuisce in alcuni punti aumentando la freccia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | molla a tazza 45 x 22,4x 1,25 christian bauer |
| Diametro metrico | M22 |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore