Riferimenti
Gandini Fasteners:119 X 85,5X1,25
Rubix:160000000419383

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 119 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 119 X 85,5X1,25 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 119 X 85,5X1,25Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 119 mm |
| Norma | EN 16983 |
| Tipologia | molla a tazza 119 x 85,5 x 1,25 christian bauer |
| Diametro metrico | M85 |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore