Riferimenti
Gandini Fasteners:159 X111 X1,5
Rubix:160000000419392

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 159 mm |
| Tipologia | molla a tazza 159 x111 x1,5 christian bauer |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 159 X111 X1,5 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 159 X111 X1,5Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 159 mm |
| Tipologia | molla a tazza 159 x111 x1,5 christian bauer |
| Diametro metrico | M111 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore