Riferimenti
Gandini Fasteners:51,5X 35,5X0,6
Rubix:160000000419351

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 51,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 51,5X 35,5X0,6 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 51,5X 35,5X0,6Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 51,5 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | molla a tazza 51,5x 35,5x0,6 christian bauer |
| Diametro metrico | M35 |
| Spessore | 0,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione