RONDELLA ELASTICA PER VITI A TESTA CILINDRICA A4 8,8X5X1,6 798045 RONDELASTC5A4 DIN 7980
Rondelle elastiche per viti TC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONDELASTC5A4
Rubix:999240229070789
Produttore:798045
EAN:4043377158475


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 8,8 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ELASTICA PER VITI A TESTA CILINDRICA A4 8,8X5X1,6 798045 RONDELASTC5A4 DIN 7980
Rondelle elastiche per viti a testa cilindrica A4 8,8X5X1,6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 8,8 mm |
| Norma | DIN 7980 |
| Tipologia | rondelle elastiche per viti tc |
| Diametro metrico | M5 |
| Spessore | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione