Riferimenti
Gandini Fasteners:34,6X 20,4X0,4
Rubix:160000000419337

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 34,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 34,6X 20,4X0,4 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 34,6X 20,4X0,4Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 34,6 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | molla a tazza christian bauer fessurata 34,6 x 20,4 x 0,4 |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore