RONDELLA ELASTICA PER VITI A TESTA CILINDRICA A1 12,7X8X2 798028 RONDELASTC8A1 DIN 7980
Rondelle elastiche per viti TC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONDELASTC8A1
Rubix:999240229054364
Produttore:798028
EAN:4043377158352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ELASTICA PER VITI A TESTA CILINDRICA A1 12,7X8X2 798028 RONDELASTC8A1 DIN 7980
Rondelle elastiche per viti a testa cilindrica A1 12,7X8X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Norma | DIN 7980 |
| Tipologia | rondelle elastiche per viti tc |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione