MOLLA A TAZZA A1 31,5X16,3X1,25 20932315 163 125 RONCR31,5X16,3X1,25A1 DIN 2093
Rondelle elastiche coniche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCR31,5X16,3X1,25A1
Rubix:999240229071042
Produttore:20932315 163 125
EAN:4043377140623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA A1 31,5X16,3X1,25 20932315 163 125 RONCR31,5X16,3X1,25A1 DIN 2093
Molle a tazza A1 31,5X16,3X1,25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 31,5 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | rondelle elastiche coniche |
| Diametro metrico | M16 |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione