MOLLA A TAZZA A1 25X12,2X0,9 2093225 122 09 RONCR25X12,2X0,9A1 DIN 2093
Rondelle elastiche coniche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCR25X12,2X0,9A1
Rubix:999240229071048
Produttore:2093225 122 09
EAN:4043377140586


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 25 mm |
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA A1 25X12,2X0,9 2093225 122 09 RONCR25X12,2X0,9A1 DIN 2093
Molle a tazza A1 25X12,2X0,9
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | rondelle elastiche coniche |
| Diametro metrico | M12 |
| Spessore | 0,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione