MOLLA A TAZZA 18 X 8,2X 0,8 CHRISTIAN BAUER

Molla a tazza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:18 X 8,2X 0,8
Rubix:160000000419020
MOLLA A TAZZA 18  X  8,2X 0,8 CHRISTIAN BAUER

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 18 X 8,2X 0,8 CHRISTIAN BAUER


Molla a tazza
Molla a tazza 18 X 8,2X 0,8 Le molle a tazza sono dischi di forma conica che danno un carico di risposta se vengono sollecitate assialmente (molle a compressione). In confronto alle altre molle a compressione, le molle a tazza possono essere classificate tra quelle a breve escursione (freccia) con grande reazione elastica (carico). La possibilità di incolonnamento di queste molle permette di superare questa limitazione. Sovrapponendo le molle nella stessa direzione si ottiene una moltiplicazione del carico; montandole in opposizione si moltiplica la freccia. Una caratteristica particolare della molla a tazza è senza dubbio la possibilità di poter variare la forma della curva caratteristica carico/freccia entro un margine molto ampio. Oltre ai percorsi praticamente lineari di questa caratteristica è possibile realizzare percorsi decrescenti e persino percorsi in cui il carico diminuisce in alcuni punti aumentando la freccia.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno18 mm
NormaDIN 2093 / ISO 16983
Tipologiamolla a tazza 18 x 8,2 x 0,8 christian bauer
Diametro metricoM8
Spessore0,8 mm
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione