Riferimenti
Gandini Fasteners:SSB-0185
Rubix:160000000419404

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,72 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 47 mm |
Dettagli del prodotto : MOLLE A ONDA SERIE METRICA SSB-0185
Molla a onda
Molla a onda SSB-0185Molle a onda precarico cuscinetti - serie metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,72 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Tipologia | molla a onda |
| Diametro metrico | M38 |
| Spessore | 0,46 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione