Riferimenti
Gandini Fasteners:31,7X 20,4X0,4
Rubix:160000000419335

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,7 mm |
| Norma | DIN 2093 / ISO 16983 |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 31,7X 20,4X0,4 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 31,7X 20,4X0,4 Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,7 mm |
| Norma | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Tipologia | molla a tazza 31,7x 20,4x0,4 christian bauer |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore