Riferimenti
Gandini Fasteners:23,7X 14,3X0,4
Rubix:160000000419327

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 23,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 23,7X 14,3X0,4 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 23,7X 14,3X0,4Le molle a tazza reggispinta vengono utilizzate per il precarico assiale dei cuscinetti, per la compensazione dei giochi, l'attenuazione della rumorosità e la protezione del cuscinetto stesso.La curva di queste molle è atipica rispetto alle molle a tazza DIN 2093 perchè a grandi variazioni di freccia corrispondono piccole variazioni di carico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 23,7 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | molla a tazza 23,7 x 14,3 x 0,4 christian bauer |
| Diametro metrico | M14 |
| Spessore | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione