Riferimenti
Gandini Fasteners:SSB-0075
Rubix:160000000419401

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19 mm |
Dettagli del prodotto : MOLLE A ONDA SERIE METRICA SSB-0075
Molla a onda
Molla a onda SSB-0075Molle a onda precarico cuscinetti - serie metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Tipologia | molla a onda |
| Diametro metrico | M14 |
| Spessore | 0,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione