Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 7 ZINCATA
Rubix:160000001673004

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 7 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 7 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,0104 kg |
| Larghezza | 5 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore