ACCESSORI MB 15

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB15-AKN
Rubix:999220105000583
Produttore:890846
EAN:4055953119343
ACCESSORI MB 15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 15


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno104 mm
Materialeacciaio
Peso0,036 kg
Larghezza1,5 mm
1,49 IVA esclusa
/ Unità
1,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione