Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 6 ZINCATA
Rubix:160000001673003

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 6 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 6 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,008 kg |
| Larghezza | 5 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore