ACCESSORI MB 38

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB38-AKN
Rubix:999220105000606
Produttore:890869
EAN:4055953070781
ACCESSORI MB 38

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno252 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 38


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190 mm
Diametro esterno252 mm
Materialeacciaio
Peso0,278 kg
Larghezza2,5 mm
38,26 IVA esclusa
/ Unità
46,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione