Riferimenti
SKF:MBL 24
Rubix:160000000410471
Produttore:12161
EAN:7316571090573

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MBL 24
Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie MB ed MBL sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie KM, KML e HM .. T sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. La serie MB .. A è una versione più robusta delle rosette serie MB. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 2x152x152 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 152 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73182900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore