Riferimenti
NSK:AW30
Rubix:999180600084518
EAN:00747023116140

Documenti
Dettagli del prodotto : ROSETTA MB30
Rondella di sicurezza NSK AW30 (MB/AW) per ghiere su alberi: Ø interno 150 mm, Ø esterno 205 mm. Spessore 2 mm e massa ~0,159 kg/pezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Tipologia | rondella di sicurezza (lock-washer) mb/aw - serie aw30 |
| Peso | 0,159 kg |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione