ACCESSORI MBL 36

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MBL 36
Rubix:160000000410477
Produttore:12167
EAN:7316571033082
ACCESSORI MBL 36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno222 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MBL 36


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie MB ed MBL sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie KM, KML e HM .. T sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. La serie MB .. A è una versione più robusta delle rosette serie MB. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso185 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno222 mm
Larghezza2,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73182900
€ 48,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione