ACCESSORI MB 1

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB1-AKN
Rubix:999220105000577
Produttore:890840
EAN:4055953094558
ACCESSORI MB 1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 1


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno25 mm
Materialeacciaio
Peso0,002 kg
Larghezza1 mm
0,65 IVA esclusa
/ Unità
0,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione