ACCESSORI MB 10

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB10-AKN
Rubix:999220105000578
Produttore:890841
EAN:4055953192728
ACCESSORI MB 10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 10


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno74 mm
Materialeacciaio
Peso0,016 kg
Larghezza1,25 mm
0,87 IVA esclusa
/ Unità
1,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione