ACCESSORI MB 32

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB32-AKN
Rubix:999220105000602
Produttore:890865
EAN:4055953072105
ACCESSORI MB 32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno217 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 32


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno217 mm
Materialeacciaio
Peso0,229 kg
Larghezza2,5 mm
28,35 IVA esclusa
/ Unità
34,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione