Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 16 ZINCATA
Rubix:160000001672977

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 16 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 16 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Larghezza | 8 mm |
| Spessore | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore