ACCESSORI W 15

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 15
Rubix:170000000490131
Produttore:77941
EAN:7316570409154
ACCESSORI W 15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75,514 mm
Diametro esterno104,369 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI W 15


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie W sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie AN ed N sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1,57x104,37x104,37 mm
Peso48 g
Diametro interno75,514 mm
Diametro esterno104,369 mm
Peso0,014 kg
Larghezza1,575 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84829900
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione