ACCESSORI MB 34

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB34-AKN
Rubix:999220105000604
Produttore:890867
EAN:4055953070767
ACCESSORI MB 34

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 34


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno232 mm
Materialeacciaio
Peso0,247 kg
Larghezza2,5 mm
32,53 IVA esclusa
/ Unità
39,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione