Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 10 ZINCATA
Rubix:160000001672971

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 10 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 10 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza mb (tipo din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza | 6 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore