ACCESSORI MB 13

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB13-AKN
Rubix:999220105000581
Produttore:890844
EAN:4055953119329
ACCESSORI MB 13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 13


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno92 mm
Materialeacciaio
Peso0,03 kg
Larghezza1,5 mm
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione