Riferimenti
NSK:AW13X
Rubix:999180600084499
Produttore:AW13 N
EAN:00747023115815

Documenti
Dettagli del prodotto : ROSETTA MB13
Piastra di bloccaggio NSK
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 92 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Codice doganale | 73182200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
