Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 30 ZINCATA
Rubix:160000001672993

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 30 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 30 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza (tipo mb) per din 5406 |
| Materiale | acciaio zincato (zincato/verzinkt) |
| Peso | 0,155 kg |
| Larghezza | 16 mm |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore