Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 12 ZINCATA
Rubix:160000001672973

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 12 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 12 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 86 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,024 kg |
| Larghezza | 8 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore